Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM-Gleitmuttern, Vierteldrehung, M6, Verpackungseinheit: 10 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM-Gleitmuttern, Vierteldrehung, M6, Verpackungseinheit: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSNM6

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480150425

Sonepar Artikelnummer

121172315

Hersteller Artikelnummer

NSYSNM6

Hersteller Typ

NSYSNM6

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSNM6

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.021 kg

Viertelumdrehbare Gleitmutter für PanelSeT PLA, PanelSeT SM/ SF. Gewindeart M6. Universelles Befestigungszubehör. Verpackungseinheit 10 Stk.