SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM-Kabeleinführungsplatte, einteilig, 600x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMEC64
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 600 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146466
Sonepar Artikelnummer
121172276
Hersteller Artikelnummer
NSYSMEC64
Hersteller Typ
NSYSMEC64
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMEC64
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.112 kg


