SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial SM-Käfigmuttern, M6, Verpackungseinheit: 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCN9M625
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480150364
Sonepar Artikelnummer
121171132
Hersteller Artikelnummer
NSYCN9M625
Hersteller Typ
NSYCN9M625
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCN9M625
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Geeignet für Materialstärke:
8.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.004 kg


