Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial – Sockel Vollfrontplatte B1000 H200 Edelstahl 316L

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial – Sockel Vollfrontplatte B1000 H200 Edelstahl 316L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFX10200H

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Breite - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480626357

Sonepar Artikelnummer

121172337

Hersteller Artikelnummer

NSYSPFX10200H

Hersteller Typ

NSYSPFX10200H

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSPFX10200H

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

200 mm

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

11.724 kg

PanelSeT – Sockel Vollfrontplatte B1000 H200 Edelstahl 316L.