SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial – Sockel Vollfrontplatte B1200 H200 Edelstahl 316L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFX12200H
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626364
Sonepar Artikelnummer
121172339
Hersteller Artikelnummer
NSYSPFX12200H
Hersteller Typ
NSYSPFX12200H
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPFX12200H
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
14.432 kg


