SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial – Sockel Vollfrontplatte B800 H200 Edelstahl 316L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFX8200H
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626340
Sonepar Artikelnummer
121172344
Hersteller Artikelnummer
NSYSPFX8200H
Hersteller Typ
NSYSPFX8200H
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPFX8200H
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.308 kg


