SCHNEIDER ELECTRIC - Spacial, Vollfrontplatte B 1000 H 200 Edelstahl 304L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFX10200
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Breite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626227
Sonepar Artikelnummer
121172336
Hersteller Artikelnummer
NSYSPFX10200
Hersteller Typ
NSYSPFX10200
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPFX10200
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
200 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.486 kg


