SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsadaptermodul iMDU, 24/48V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C18195
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480393402
Sonepar Artikelnummer
121165317
Hersteller Artikelnummer
A9C18195
Hersteller Typ
A9C18195
Hersteller Artikel Nr.:
A9C18195
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
Spannungsadaptermodul Acti 9 iMDU. Betriebsspannung (Ue) 24-48V AC / 24-48V DC, Isolationsspannung (Ui) 500V DC. Zur Steuerung der Eingänge Y1 und Y2 des Leitungsschutzschalters Reflex iC60.