SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungskontrollrelais iRCU, 8A, 1 Wechsler, 230V AC 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9E21182
Bemessungsspannung - 230 V
Angegebener Messbereich - sonstige
Auslöseverzögerung - 10000 ms
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480377518
Sonepar Artikelnummer
120332621
Hersteller Artikelnummer
A9E21182
Hersteller Typ
A9E21182
Hersteller Artikel Nr.:
A9E21182
Bemessungsspannung:
230 V
Angegebener Messbereich:
sonstige
Auslöseverzögerung:
10000 ms
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Schaltleistung:
1600 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbauhöhe:
87.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.241 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


