SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsüberwachungsrelais, Easy Harmony Control, 208-480V AC, 1W, Phasenfolge, -ausfall, -asymmetrie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM10TA00N
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Spannungsmessbereich - 183 .. 528 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487344681
Sonepar Artikelnummer
121414424
Hersteller Artikelnummer
RM10TA00N
Hersteller Typ
RM10TA00N
Hersteller Artikel Nr.:
RM10TA00N
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
183 .. 528 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
15 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
18 mm
Höhe:
58.5 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.085 kg


