SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung ABL8, Universal, 1-/2-phasig, 100-500VAC, 24VDC, 3A, 72W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABL8RPS24030
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28.8 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119405607
Sonepar Artikelnummer
120250640
Hersteller Artikelnummer
ABL8RPS24030
Hersteller Typ
ABL8RPS24030
Hersteller Artikel Nr.:
ABL8RPS24030
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28.8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 500 V
Leistungsabgabe:
72 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.300 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


