SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung ABLS, Optimum, getaktet, 1-phasig, 100-240VAC, 24VDC, 5A, 120W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABLS1A24050
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481500236
Sonepar Artikelnummer
120995386
Hersteller Artikelnummer
ABLS1A24050
Hersteller Typ
ABLS1A24050
Hersteller Artikel Nr.:
ABLS1A24050
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
40 mm
Einbauhöhe:
123.6 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
123.6 mm
Tiefe:
117.6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.550 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


