SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung AD-Modul, 24VDC-30VDC/24VDC für MasterPact/ComPact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV454440
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Leistungsabgabe - 24 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481190925
Sonepar Artikelnummer
121169668
Hersteller Artikelnummer
LV454440
Hersteller Typ
LV454440
Hersteller Artikel Nr.:
LV454440
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Leistungsabgabe:
24 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1. Ausgangsspannung DC:
22.8 .. 25.2 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19.2 .. 36 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
4.5 VA
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
108 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.414 kg


