Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung, Modicon ABLM, Modular, getaktet, 1-phasig, 100-240V AC, 24V DC, 0,4A, 10W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung, Modicon ABLM, Modular, getaktet, 1-phasig, 100-240V AC, 24V DC, 0,4A, 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABLM1A24004

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 100 .. 240 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.4 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481500106

Sonepar Artikelnummer

121165563

Hersteller Artikelnummer

ABLM1A24004

Hersteller Typ

ABLM1A24004

Hersteller Artikel Nr.:

ABLM1A24004

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

100 .. 240 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.4 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.4 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Leistungsabgabe:

10 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

18 mm

Einbauhöhe:

91 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

18 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

55.6 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.111 kg

Die getakteten Spannungsversorgungen der Baureihe Modicon ABLM Modular eignen sich ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie sowie in Gewerbe- und Wohngebäuden. Die Produktfamilie ABLM besticht durch seine kompakte Bauweise und umfasst dabei Netzteile mit Ausgangsspannungen von 5V DC, 12V DC oder 24V DC. Diese 1-phasige Spannungsversorgung mit einer Nennleistung von 10W verfügt über eine Eingangsspannung von 100-240V AC und eine Ausgangsspannung von 24V DC/0,4A. Dier Eingang befindet sich dabei unten am Gerät und die Ausgänge oben. Die Montage des Kunststoffgehäuses erfolgt wahlweise per Aufrastung auf einer Hutschiene oder Aufschraubung auf einer Montageplatte. Durch einen QR-Code auf dem Gerät ist der Zugang zu weiteren Dokuementationen möglich. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.