SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung, Modicon ABLM, Modular, getaktet, 1-phasig, 120-240V AC, 5V DC, 3,6A, 18W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABLM1A05036
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481500137
Sonepar Artikelnummer
121165559
Hersteller Artikelnummer
ABLM1A05036
Hersteller Typ
ABLM1A05036
Hersteller Artikel Nr.:
ABLM1A05036
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
18 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
36 mm
Einbauhöhe:
91 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
55.6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.173 kg


