SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung, Modicon ABLP, Panel Mount, getaktet, 1-phasig, 100-240V AC, 12V DC, 8,5A, 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABLP1A12085
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481500274
Sonepar Artikelnummer
121165567
Hersteller Artikelnummer
ABLP1A12085
Hersteller Typ
ABLP1A12085
Hersteller Artikel Nr.:
ABLP1A12085
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
21 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
97 mm
Einbauhöhe:
30 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
97 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
129 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP10
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.429 kg


