Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung, Modicon ABLS, Optimum, getaktet, 1-phasig, 100-240V AC, 24V DC, 3,1A, 75W

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung, Modicon ABLS, Optimum, getaktet, 1-phasig, 100-240V AC, 24V DC, 3,1A, 75W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABLS1A24031

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 100 .. 240 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.1 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481500205

Sonepar Artikelnummer

121165575

Hersteller Artikelnummer

ABLS1A24031

Hersteller Typ

ABLS1A24031

Hersteller Artikel Nr.:

ABLS1A24031

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

100 .. 240 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Leistungsabgabe:

75 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

27 mm

Einbauhöhe:

123.6 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

27 mm

Höhe:

123.6 mm

Tiefe:

102 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.323 kg

Die getakteten Spannungsversorgungen der Baureihe Modicon ABLS Optimum eignen sich ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie sowie in Gewerbe- und Wohngebäuden. Die Produktfamilie ABLS besticht durch seine kompakte Bauweise und umfasst dabei Netzteile mit Ausgangsspannungen von 12V DC, 24V DC oder 48V DC. Diese 1-phasige Spannungsversorgung mit einer Nennleistung von 75W verfügt über eine Eingangsspannung von 100-240V AC und eine Ausgangsspannung von 24V DC/3,1A. Dier Eingang befindet sich dabei unten am Gerät und die Ausgänge oben. Die Montage des dunkelgrauen Kunststoffgehäuses erfolgt per Aufrastung auf einer Hutschiene. Durch einen QR-Code auf dem Gerät ist der Zugang zu weiteren Dokuementationen möglich. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.