SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgung, Modicon ABLU, Universal, getaktet, 380-500V AC, 3-phasig, 48V DC, 20A, 960W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABLU3A48200
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 380 .. 500 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482185289
Sonepar Artikelnummer
121165587
Hersteller Artikelnummer
ABLU3A48200
Hersteller Typ
ABLU3A48200
Hersteller Artikel Nr.:
ABLU3A48200
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
380 .. 500 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
380 .. 500 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
380 .. 500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
110 mm
Einbauhöhe:
124 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
128.7 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
3.000 kg


