SCHNEIDER ELECTRIC - Spannungsversorgungsmodul (VPS) für Micrologic X nur zur Nachrüstung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV850060SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481187840
Sonepar Artikelnummer
121169942
Hersteller Artikelnummer
LV850060SP
Hersteller Typ
LV850060SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV850060SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.129 kg
Integrierte Spannungsversorgung VPS für das Steuer- und Auslösegerät Micrologic X. Das VPS versorgt das Micrologic X über einen internen Anschluß an der Sammelschiene. Die maximale Betriebsspannung der Installation darf 600VAC nicht übersteigen. Kann als Ersatzteil nachgerüstet werden.