Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Speicherkarte, Modicon M2xx, 256 MB, für SPS-Steuerungen

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Speicherkarte, Modicon M2xx, 256 MB, für SPS-Steuerungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TMASD1

  • Ausführung des Speichermediums - sonstige

  • Speicherart - RAM

  • Speichergröße - 256000 kByte

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864181912

Sonepar Artikelnummer

120567686

Hersteller Artikelnummer

TMASD1

Hersteller Typ

TMASD1

Hersteller Artikel Nr.:

TMASD1

Ausführung des Speichermediums:

sonstige

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

256000 kByte

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.025 kg

Speicherkarte für Modicon M2xx SPS-Steuerungen. Verwendet zur Aktualisierung der Steuerungsfirmware, Initialisierung einer Steuerung mit neuer Anwendung bzw. Kopie einer Steuerung (Klon) und Verwaltung der Benutzerdateien. 256MB als SLC NAND Speicher. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +85°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie