SCHNEIDER ELECTRIC - SPERRABDECKUNG FÜR 30-MM-WAHLSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001K7
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 3.1 .. 9.5 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901320371
Sonepar Artikelnummer
121164924
Hersteller Artikelnummer
9001K7
Hersteller Typ
9001K7
Hersteller Artikel Nr.:
9001K7
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
3.1 .. 9.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.055 kg


