SCHNEIDER ELECTRIC - Spiralband für Kabelbündel. Ermöglicht Kabeldurchgang d. Körper/Tür. Verp: 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTC12100
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 12 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184512
Sonepar Artikelnummer
121172427
Hersteller Artikelnummer
NSYTC12100
Hersteller Typ
NSYTC12100
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTC12100
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
12 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Länge:
50000 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.390 kg


