SCHNEIDER ELECTRIC - SPS-Steuerung, Modicon M262, IIoT-fähig, 3 ns/Anweisung, 2xEth, OPC UA, 8 E/A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM262L20MESE8T
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489604196
Sonepar Artikelnummer
120794997
Hersteller Artikelnummer
TM262L20MESE8T
Hersteller Typ
TM262L20MESE8T
Hersteller Artikel Nr.:
TM262L20MESE8T
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Speichergröße:
125000 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.005 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Unterstützt Protokoll für DNP3:
Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 60870:
Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:
Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:
Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):
Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):
Nein
Breite:
125 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100.5 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.655 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


