SCHNEIDER ELECTRIC - Spulenadapter, Retrofit, VAR 110-250VAC, für D09/D38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4BBVU
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110393712
Sonepar Artikelnummer
120520747
Hersteller Artikelnummer
LAD4BBVU
Hersteller Typ
LAD4BBVU
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4BBVU
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85334090
Gewicht:
0.043 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


