SCHNEIDER ELECTRIC - Spulenadapter, Retrofit, VAR 24-48VAC, für D09/D38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4BBVE
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 .. 48 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110393316
Sonepar Artikelnummer
121168910
Hersteller Artikelnummer
LAD4BBVE
Hersteller Typ
LAD4BBVE
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4BBVE
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 48 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 48 V
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg


