SCHNEIDER ELECTRIC - Spulenadapter, Retrofit, VAR 50-127VAC, für D09/D38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD4BBVG
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 50 .. 127 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110393651
Sonepar Artikelnummer
120576735
Hersteller Artikelnummer
LAD4BBVG
Hersteller Typ
LAD4BBVG
Hersteller Artikel Nr.:
LAD4BBVG
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
50 .. 127 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
50 .. 127 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


