Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SRT 1500 230V LI

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SRT 1500 230V LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT1500UXI-LI

  • Eingangsspannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 1350 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304338710

Sonepar Artikelnummer

121257117

Hersteller Artikelnummer

SRT1500UXI-LI

Hersteller Typ

SRT1500UXI-LI

Hersteller Artikel Nr.:

SRT1500UXI-LI

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

1350 W

Ausgangsscheinleistung:

1350 VA

Überbrückungszeit Volllast:

4.37 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Leistungsaufnahme:

1350 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

85 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

590 mm

Gewicht:

17.51 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.02 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

88 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

28.210 kg

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 1500 VA Online-USV für 2 HE Rackmontage bietet reine Sinuswellenleistung und eine verlängerte Laufzeit, um kritische Elektronik bei Stromunterbrechungen zu unterstützen. Sie verfügt über 1x IEC 320 C14-Eingang und 8x IEC 320 C13-Ausgänge. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die ein sicheres Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Die USV hat eine 5-Jahres-Garantie und muss mit einer externen Lithium-Ionen-Batterie verwendet werden, die separat erhältlich ist. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.