Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SRT 48V Bat Kabel

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SRT 48V Bat Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Breite - 381 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304330110

Sonepar Artikelnummer

121257108

Hersteller Artikelnummer

SRT013

Hersteller Typ

SRT013

Hersteller Artikel Nr.:

SRT013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

381 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

4572 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.090 kg

Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen.