Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SRT 96V RM BATTERY PACK FÜR SRT3000 RM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SRT 96V RM BATTERY PACK FÜR SRT3000 RM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT96RMBP

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 96 V

  • Kapazität - 960000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304317739

Sonepar Artikelnummer

121257129

Hersteller Artikelnummer

SRT96RMBP

Hersteller Typ

SRT96RMBP

Hersteller Artikel Nr.:

SRT96RMBP

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

96 V

Kapazität:

960000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Blei

Länge:

594 mm

Höhe inkl. Pole:

432 mm

Breite:

85 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

40600 g

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

44.500 kg

Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.