Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SRTL 5kVA XBP Verlängerungskabel

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SRTL 5kVA XBP Verlängerungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRTL006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304436195

Sonepar Artikelnummer

121257135

Hersteller Artikelnummer

SRTL006

Hersteller Typ

SRTL006

Hersteller Artikel Nr.:

SRTL006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kabelset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

4572 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.500 kg

Dieses APC-Zubehör ist für SRTL entwickelt worden. Das Kabel unterstützt die Verbindung zwischen USV und externem Batteriesatz über eine längere Distanz. Es wird mit einem 4,5 Meter langen Kabel für den Anschluss eines externen Batteriesatzes geliefert.