Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stabilisierungsfüße SMTL 750VA/1000VA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stabilisierungsfüße SMTL 750VA/1000VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMTL2USF

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Breite - 164 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304424482

Sonepar Artikelnummer

121257090

Hersteller Artikelnummer

SMTL2USF

Hersteller Typ

SMTL2USF

Hersteller Artikel Nr.:

SMTL2USF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Breite:

164 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

216 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

1000 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

355.000 kg

Es handelt sich um ein Set von Stabilisierungsfüßen für die Tower-Montage, das für die APC Smart-UPS SMTL 750VA und 1000VA Modelle entwickelt wurde. Die Stabilisierungsfüße sorgen für eine sichere und stabile Platzierung der USV-Einheiten, verhindern ein Umkippen und erhöhen die Sicherheit. Es entspricht den RoHS- und REACh-Umweltstandards. Dieses Zubehör ist für die Aufrechterhaltung der Stabilität und Zuverlässigkeit von USV-Einheiten in verschiedenen IT- und Rechenzentrumsumgebungen unerlässlich.