Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stahlgehäuse 155x105x61 niedrig Drückplatte

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stahlgehäuse 155x105x61 niedrig Drückplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYDB1510M

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480187773

Sonepar Artikelnummer

121171303

Hersteller Artikelnummer

NSYDB1510M

Hersteller Typ

NSYDB1510M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYDB1510M

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Anzahl der Einführungen:

3

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

Verbindungskasten

Max. Leiterquerschnitt:

32.5 mm²

Montage im Erdreich:

Nein

Montage unter Wasser:

Nein

Einführung von hinten:

Nein

Länge:

155 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

61 mm

Anreihbar:

Nein

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

Nein

Vergießbar:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

Nein

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Witterungsbeständig:

Ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.402 kg

Stahlgehäuse 155x105x61 niedrig Drückplatte.