Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stahlgehäuse Spacial S3DEX (ATEX-zertifiziert) H400xB300xT200mm IP66 IK10

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stahlgehäuse Spacial S3DEX (ATEX-zertifiziert) H400xB300xT200mm IP66 IK10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYS3DEX4320

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480158650

Sonepar Artikelnummer

121171851

Hersteller Artikelnummer

NSYS3DEX4320

Hersteller Typ

NSYS3DEX4320

Hersteller Artikel Nr.:

NSYS3DEX4320

Breite:

300 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Ja

Mit Tür:

Ja

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

4X

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

250 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

50 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

250 N

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

5.764 kg

Gehäuse PanelSeT S3DEX (ATEX-zertifiziert) H400xW300xT200.IP66 IK10 RAL7035.