SCHNEIDER ELECTRIC - Stahlgehäuse Spacial S3DEX (ATEX-zertifiziert) H500xB400xT200mm IP66 IK10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS3DEX5420
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480158636
Sonepar Artikelnummer
121171853
Hersteller Artikelnummer
NSYS3DEX5420
Hersteller Typ
NSYS3DEX5420
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS3DEX5420
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
Nein
Bodenstehendes Wandmodell:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Eckmodell:
Nein
Zwischeneinbau:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Mit Tür:
Ja
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Oberteil:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Schrägdach:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (NEMA):
4X
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
250 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
50 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
250 N
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
8.580 kg


