SCHNEIDER ELECTRIC - Stand.geschl.T. + Schloss syst. PHD 127

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPHD127P
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 1393 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480841378
Sonepar Artikelnummer
121256706
Hersteller Artikelnummer
NSYDPHD127P
Hersteller Typ
NSYDPHD127P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPHD127P
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
1393 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
28.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
11.196 kg


