SCHNEIDER ELECTRIC - Stand.geschl. T. + Schloss syst. PHD 77

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPHD77P
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 843 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480841477
Sonepar Artikelnummer
121256710
Hersteller Artikelnummer
NSYDPHD77P
Hersteller Typ
NSYDPHD77P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPHD77P
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
843 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.596 kg


