SCHNEIDER ELECTRIC - Standard geschlossene Tür HD 1600x1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFDHD16122D
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1200 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480937491
Sonepar Artikelnummer
121256907
Hersteller Artikelnummer
NSYSFDHD16122D
Hersteller Typ
NSYSFDHD16122D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFDHD16122D
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1200 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15.5 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
28.000 kg


