SCHNEIDER ELECTRIC - Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 0,15-0,6A, 24 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCAX6B
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 0.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.15 .. 0.6 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110363883
Sonepar Artikelnummer
120567328
Hersteller Artikelnummer
LUCAX6B
Hersteller Typ
LUCAX6B
Hersteller Artikel Nr.:
LUCAX6B
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.6 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.15 .. 0.6 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Ja
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.121 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


