SCHNEIDER ELECTRIC - Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 0,35-1,4A, 48-72 V DC/AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCA1XES
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 1.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.35 .. 1.4 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110363951
Sonepar Artikelnummer
120567325
Hersteller Artikelnummer
LUCA1XES
Hersteller Typ
LUCA1XES
Hersteller Artikel Nr.:
LUCA1XES
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35 .. 1.4 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Ja
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.123 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


