SCHNEIDER ELECTRIC - Standard-Steuereinheit LUCA, Klasse 10, 1,25-5A, 48-72 V DC/AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUCA05ES
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.25 .. 5 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110363968
Sonepar Artikelnummer
120567320
Hersteller Artikelnummer
LUCA05ES
Hersteller Typ
LUCA05ES
Hersteller Artikel Nr.:
LUCA05ES
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.25 .. 5 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Ja
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.116 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


