SCHNEIDER ELECTRIC - Standard vergrößertes Dach, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 1000mm D 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSFN108L
Breite - 999 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 799 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486834961
Sonepar Artikelnummer
121171799
Hersteller Artikelnummer
NSYRSFN108L
Hersteller Typ
NSYRSFN108L
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSFN108L
Breite:
999 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
799 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.000 kg


