SCHNEIDER ELECTRIC - Standard vergrößertes Dach, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 1200mm D 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSFN124L
Breite - 1199 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486834978
Sonepar Artikelnummer
121171800
Hersteller Artikelnummer
NSYRSFN124L
Hersteller Typ
NSYRSFN124L
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSFN124L
Breite:
1199 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
8.000 kg


