Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Standardkabel - 1 m - für Modicon Premium

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Standardkabel - 1 m - für Modicon Premium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ABFH20H100

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110588538

Sonepar Artikelnummer

121165543

Hersteller Artikelnummer

ABFH20H100

Hersteller Typ

ABFH20H100

Hersteller Artikel Nr.:

ABFH20H100

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

6

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.073 kg

Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.