Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Standardschütz Typ GC, 1S, 25A, Spule 220-240V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Standardschütz Typ GC, 1S, 25A, Spule 220-240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC2510M5

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3389110641394

Sonepar Artikelnummer

120067857

Hersteller Artikelnummer

GC2510M5

Hersteller Typ

GC2510M5

Hersteller Artikel Nr.:

GC2510M5

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

800 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.109 kg

Schütz TeSys GC für allgemeine Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Belüftung. Es verfügt über eine 1 NO-Pol-Nennspannung von 25 A/250 V AC, eine 220-240 V AC-Spule mit 50 Hz, Schraubklemmen und eine Statusanzeige an der Vorderseite. Zur Verwendung in modularen Schalttafeln und Gehäusen, 1 Modulbreite (18 mm), Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht IEC-Normen, ist zertifiziert nach NF-USE, VDE, CEBEC, OVE und RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie