SCHNEIDER ELECTRIC - Standardschütz Typ GC, 2S 2Ö, 40A, Spule 220-240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GC4022M5
Bemessungsbetriebsspannung - 0 .. 415 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110641875
Sonepar Artikelnummer
120245873
Hersteller Artikelnummer
GC4022M5
Hersteller Typ
GC4022M5
Hersteller Artikel Nr.:
GC4022M5
Bemessungsbetriebsspannung:
0 .. 415 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
5100 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1600 VA
Schieber für Handschaltung:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
54
Einbautiefe:
62.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Brummfrei:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.340 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


