Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Standardschütz Typ GC, 4S, 63A, Spule 220-240V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Standardschütz Typ GC, 4S, 63A, Spule 220-240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC6340M5

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3389110642049

Sonepar Artikelnummer

120067864

Hersteller Artikelnummer

GC6340M5

Hersteller Typ

GC6340M5

Hersteller Artikel Nr.:

GC6340M5

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-7a

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

7500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3300 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2200 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

62.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.322 kg

TeSys GC modulares Schütz, 4 Pole (4NO), 63A/415V AC-7a (Heizung) und 25A/415V AC-7b (Motorsteuerung), für Haushaltsanwendungen. Steuerspannung 220-240V AC 50Hz, Zustandsanzeige auf der Frontseite. Für den Einsatz in modularen Schalttafeln, kompakt (54mm Breite), Aufschnappen auf 35mm DIN-Schiene, Anschluss über Schraubklemmen. Verkauft in Losen von 4 Einheiten. Multi-Standard zertifiziert (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), RoHS/REACH-konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie