Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stangenverriegelung für feste Anbringung, Compact NS630b-1600

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stangenverriegelung für feste Anbringung, Compact NS630b-1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33910

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430339106

Sonepar Artikelnummer

120249390

Hersteller Artikelnummer

33910

Hersteller Typ

33910

Hersteller Artikel Nr.:

33910

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

7.667 kg

Stangenverriegelung für feste Anbringung, Compact NS630b-1600. Produkt oder Komponententyp: Stangenverriegelung - Montagevariante: fest installiert + fest installiert. Ihr Nutzen: Leistungstrennschalter von 630A bis 3200A.. Die Leistungstrennschalter werden wegen den hervorragenden Trennereigenschaften als Hauptschalter in den Einspeisungen der Niederspannungs-Hauptverteilungen eingesetzt. Dadurch können Wartungsmaßnahmen in Energieverteilungen ohne Personen-Gefahr durchgeführt werden.... Anwendungen: Die Leistungstrennschalter sorgen für das Trennen und Schalten von NS-Hauptverteilungen: - Energieverteilung - Netzumschaltung - Hauptschalter zur Wartungsmaßnahmen.. Ihr Nutzen: Kompakte Leistungsschalter 630 bis 3.200 A In Kombination mit dem Leistungsschalter ComPact NS 630 bis 3.200 A kann durch die erhöhte Selektivität eine optimale Energieverfügbarkeit von der Einspeisung direkt hinter einem oder mehreren Transformatoren bis hin zum Verbraucher erreicht werden. Dennoch bietet der Leistungsschalter ComPact NS vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. .. Anwendungen: Schutz von Niederspannungs-Energieverteilungen in allen Tertiär- und Industriegebäuden, insbesondere: Anlagenschutz Motorschutz Generatorschutz Der ComPact NS 630 bis 3.200 A ist geeignet für gängige Anwendungen mit: niedrigem Niveau (50 kA) mittlerem Kurzschlussniveau der Gebäude und Industrieanlagen hohem Kurzschlussniveau für die Schiffbau-Anwendung (690 V / 75 kA) .. Ihr Nutzen: Netzumschalter 40 A bis 2.500 A mit ComPact INS/INV. Der Lastrennschalter vereint in zwei oder drei Geräten, besitzt kompakte Abmessungen und gewährleistet die dauernde und sichere Versorgung von elektrischen Anlagen: - Sicherstellung von unterbrechungsfreier Versorgung bei Belastung aus Sicherheitsgründen oder zur Aufrechterhaltung des Produktionszyklus - Effektives Energiemanagement.. Anwendungen: Das Umschalten in Niederspannungs-Energieverteilungen von der Hauptversorgungsquelle auf eine Ersatzquelle wird entweder manuell oder automatisch vorgenommen, und zwar insbesondere im: - Dienstleistungssektor. - Operationssäle in Krankenhäusern. - Sicherheitseinrichtungen in Hochhäusern. - Computer-/Rechnerräume (Banken, Versicherungen etc.) - Industrie. - fortlaufende Produktionslinien. - Schiffsmaschinenräume - Infrastrukturen. - Hafen- und Bahnhofsinstallationen. - Pumpstationen. - große elektrische Anlagen (z. B. Flughäfen)..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie