Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Stangenverriegelung für herausziehbare Anbringung - Compact NS630b-1600

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Stangenverriegelung für herausziehbare Anbringung - Compact NS630b-1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33913

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430339137

Sonepar Artikelnummer

120249393

Hersteller Artikelnummer

33913

Hersteller Typ

33913

Hersteller Artikel Nr.:

33913

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.000 kg

Stangenverriegelung für herausziehbare Anbringung, Compact NS630b-1600. Produkt oder Komponententyp: Stangenverriegelung - Kompatible Produktfamilie: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NT - Montagevariante: Einschubtechnik + Einschubtechnik. Ihr Nutzen: .. Anwendungen: .. Ihr Nutzen: Leistungstrennschalter von 630A bis 3200A.. Die Leistungstrennschalter werden wegen den hervorragenden Trennereigenschaften als Hauptschalter in den Einspeisungen der Niederspannungs-Hauptverteilungen eingesetzt. Dadurch können Wartungsmaßnahmen in Energieverteilungen ohne Personen-Gefahr durchgeführt werden.... Anwendungen: Die Leistungstrennschalter sorgen für das Trennen und Schalten von NS-Hauptverteilungen: - Energieverteilung - Netzumschaltung - Hauptschalter zur Wartungsmaßnahmen.. Ihr Nutzen: Netzumschalter 40 A bis 2.500 A mit ComPact INS/INV. Der Lastrennschalter vereint in zwei oder drei Geräten, besitzt kompakte Abmessungen und gewährleistet die dauernde und sichere Versorgung von elektrischen Anlagen: - Sicherstellung von unterbrechungsfreier Versorgung bei Belastung aus Sicherheitsgründen oder zur Aufrechterhaltung des Produktionszyklus - Effektives Energiemanagement.. Anwendungen: Das Umschalten in Niederspannungs-Energieverteilungen von der Hauptversorgungsquelle auf eine Ersatzquelle wird entweder manuell oder automatisch vorgenommen, und zwar insbesondere im: - Dienstleistungssektor. - Operationssäle in Krankenhäusern. - Sicherheitseinrichtungen in Hochhäusern. - Computer-/Rechnerräume (Banken, Versicherungen etc.) - Industrie. - fortlaufende Produktionslinien. - Schiffsmaschinenräume - Infrastrukturen. - Hafen- und Bahnhofsinstallationen. - Pumpstationen. - große elektrische Anlagen (z. B. Flughäfen).. Ihr Nutzen: Offene Leistungsschalter von 630 bis 1.600 A. Einer der kleinsten (Breite < 300 mm) offenen Leistungsschalter der Welt, der alle Leistungen eines offenen Leistungsschalters mit sehr kompakten Abmessungen bietet. Auf diese Weise optimiert MasterPact NT die Installation und gewährleistet zugleich hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, elektrische und thermische Beanspruchungen.... Anwendungen: Schutz, Messung und Kommunikation von elektrischen NS-Netzwerken und insbesondere von: - Anlagenschutz - Motorschutz - Generatorschutz. Spezielle Anwendung: - Marine..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie