SCHNEIDER ELECTRIC - Starterkit, Zelio Logic, kompakte Ausführung, 20 E/A, 100 bis 240 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR2PACK2FU
Enthält Funktionsbausteine - Ja
Enthält Grundgerät - Ja
Enthält Baugruppenträger - Nein
Enthält Stromversorgung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110549744
Sonepar Artikelnummer
120250585
Hersteller Artikelnummer
SR2PACK2FU
Hersteller Typ
SR2PACK2FU
Hersteller Artikel Nr.:
SR2PACK2FU
Enthält Funktionsbausteine:
Ja
Enthält Grundgerät:
Ja
Enthält Baugruppenträger:
Nein
Enthält Stromversorgung:
Ja
Enthält analoges Eingangs-Modul:
Nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
Nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
Ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
Ja
Enthält Funktions-Modul:
Ja
Enthält Technologie-Modul:
Nein
Enthält Kommunikations-Modul:
Ja
Enthält Speichereinheit:
Ja
Enthält Simulationsmodul:
Ja
Enthält Verbindungskabel:
Ja
Enthält Bedieneinheit:
Ja
Enthält Monitor:
Ja
Enthält Programmier-Software:
Ja
Enthält Engineering-Software:
Ja
Enthält Visualisierungs-Software:
Ja
Enthält Bibliotheken:
Ja
Enthält Dokumentation:
Ja
Enthält weitere Komponenten:
Ja
Software vorinstalliert:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.516 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


