SCHNEIDER ELECTRIC - Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 10 A, 120VAC, mit LED, mit Prüftaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RUMC22F7
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626692
Sonepar Artikelnummer
120795187
Hersteller Artikelnummer
RUMC22F7
Hersteller Typ
RUMC22F7
Hersteller Artikel Nr.:
RUMC22F7
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
10 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 V
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Breite:
35 mm
Höhe:
35.4 mm
Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.086 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


